ANGUILA - Pasacables Int. Poliester Trenzada Triple Ø4mm, 30m - 70400030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70400030
Ref.Sonepar
128489
EAN
8436030174961
Guía pasa-cables de Poliéster Trenzado de Ø 4 mm y 15 metros de longitud, color negro, provista con terminales intercambiables y accesorios incluidos cabeza guía flexible de 6 mm Ø y anilla de tracción fija de 6 mm Ø. El material trenzado reduce a la mitad el rozamiento y apenas tiene efecto memoria, gira muy poco sobre sí mismo por lo que transmite muy bien la fuerza de torsión aunque ante giros extremos puede llegar a abrirse ligeramente. Ofrece una fuerza de empuje suficiente como para superar distancias relativamente largas.
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA