ANGUILA - Pasacables Int. Poliester Trenzado Mono Ø6mm 20m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71600020
Ref.Sonepar
825503
EAN
8436030171977
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
6 mm
Carga límite:
509.86 kg
Diámetro del cabezal guía del cable:
8 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
20 m
Retorcido:
sí
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


