ANGUILA - Patín Debobinador Ancho para Bobinas 670mm x Ø200-700mm Max 250kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de rodillos
Método de montaje - Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable - 700 mm
Anchura máx. tambor de cable - 670 mm
Resistencia de carga - 500 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006005
Ref.Sonepar
466400
EAN
8436030176583
Modelo:
Riel de rodillos
Método de montaje:
Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable:
700 mm
Anchura máx. tambor de cable:
670 mm
Resistencia de carga:
500 kg
Peso:
21 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


