ANGUILA - Patin Debobinador Bobinas Grande Ø400-18500mm Max 500Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de rodillos
Método de montaje - Montaje inferior
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 1850 mm
Resistencia de carga - 1000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006000
Ref.Sonepar
466399
EAN
8436030177474
Modelo:
Riel de rodillos
Método de montaje:
Montaje inferior
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
1850 mm
Resistencia de carga:
1000 kg
Peso:
34 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


