ANGUILA - Patin Debobinador Bobinas Pequeño Ø250-700mm Max 500Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de rodillos
Método de montaje - Montaje inferior
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 700 mm
Resistencia de carga - 1000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006007
Ref.Sonepar
351160
EAN
8436030176569
Modelo:
Riel de rodillos
Método de montaje:
Montaje inferior
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
700 mm
Resistencia de carga:
1000 kg
Peso:
27.2 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


