ANGUILA - Patín Debobinador Estrecho para Bobinas 515mm x Ø200-700mm Max 200kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Riel de rodillos
Método de montaje - Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable - 700 mm
Anchura máx. tambor de cable - 515 mm
Resistencia de carga - 200 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006004
Ref.Sonepar
301176
EAN
8436030176576
Modelo:
Riel de rodillos
Método de montaje:
Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable:
700 mm
Anchura máx. tambor de cable:
515 mm
Resistencia de carga:
200 kg
Peso:
17.2 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


