ANGUILA - Rodillos Introduccion Producto Ø100mm

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Rodillos Introduccion Producto Ø100mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Giratorio - sí

  • Fijador - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49005100

Ref.Sonepar

466398

EAN

8436030175616

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Giratorio:

sí

Fijador:

sí

Material:

Acero

Rodillo completo ENTRADA/SALIDA CANALIZACIÓN para el tendido de cables, permiten guiar y conducir con seguridad el cable desde la bobina hasta su destino final, reducen el rozamiento y por tanto la fuerza de tracción necesaria, protegiendo el recubrimiento del cable de rozaduras y cortes. Está formado por cuatro rodillos cruzados que forman un cuadro y un cilindro que se introduce en el tubo ya instalado en una arqueta. Puede abrirse para ser utilizado en arquetas y tubos con cables ya instalados.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA