ANGUILA - ROLLANA ALUMINIO 30mm M5 - 42001000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - ROLLANA ALUMINIO 30mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Forma - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42001000

Ref.Sonepar

174594

EAN

8436030175104

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Forma de la cabeza:

Otros

Forma:

Otros

Conexión de rosca:

sí

Diámetro de bobina/anillo:

30 mm

Rollana de aluminio, Ø 30 mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA