ANGUILA - ROLLANA ALUMINIO 53mm M12 - 42003000

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - ROLLANA ALUMINIO 53mm M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Forma - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

42003000

Ref.Sonepar

179414

EAN

8436030175128

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Forma de la cabeza:

Otros

Forma:

Otros

Conexión de rosca:

sí

Diámetro de bobina/anillo:

35 mm

Rollana aluminio, Ø 53 mm, rosca M12

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA