ANGUILA - Terminal Rosca Laton para Fibra Ø4.5mm Ø8mm M5 - 48000002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4.5 mm
Forma - Redondo
Conexión de rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48000002
Ref.Sonepar
845786
EAN
8436030175470
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4.5 mm
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Terminal reparación rosca latón para fibra de Ø 4, 5mm, Ø8 mm, M5
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


