ANGUILA - Terminal Rosca Laton para Fibra Ø6mm, Ø8mm M5

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Terminal Rosca Laton para Fibra Ø6mm, Ø8mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 6 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48000003

Ref.Sonepar

261917

EAN

8436030175487

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

6 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Terminal reparación rosca latón para fibra de Ø 6mm, Ø8 mm, M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA