ANGUILA - Terminal Rosca Laton para FibraØ9mmØ14mmM12

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Terminal Rosca Laton para FibraØ9mmØ14mmM12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 9 mm

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48000004

Ref.Sonepar

672262

EAN

8436030175494

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

9 mm

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Terminal rosca latón para fibra de Ø 9mm, Ø14 mm, M12

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA