ANGUILA - Tren Rodillos Triple Entrada Arqueta Acero

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Tren Rodillos Triple Entrada Arqueta Acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Giratorio -

  • Fijador - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49003001

Ref.Sonepar

351158

EAN

8436030176125

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Giratorio:

Fijador:

no

Material:

Acero

Tren de Rodillos TRIPLE ENTRADA ARQUETA DE ACERO para el tendido de cables, permiten guiar y conducir con seguridad el cable desde la bobina hasta su destino final, reducen el rozamiento y por tanto la fuerza de tracción necesaria, protegiendo el recubrimiento del cable de rozaduras y cortes. Se utilizan para realizar los giros o las curvas en el tendido del cable. Compuestos por tres rodillos en línea montados sobre un soporte escalonado para fijar sobre el suelo. Facilitan la entrada o la salida del cable de la arqueta

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA