ANGUILA - Tren Rodillos Triple Entrada Arqueta Aluminio

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Tren Rodillos Triple Entrada Arqueta Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Giratorio -

  • Fijador - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49003002

Ref.Sonepar

466397

EAN

8436030176132

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Giratorio:

Fijador:

no

Material:

Otros

Tren de Rodillos TRIPLE ENTRADA ARQUETA DE ALUMINIO para el tendido de cables, permiten guiar y conducir con seguridad el cable desde la bobina hasta su destino final, reducen el rozamiento y por tanto la fuerza de tracción necesaria, protegiendo el recubrimiento del cable de rozaduras y cortes. Se utilizan para realizar los giros o las curvas en el tendido del cable. Compuestos por tres rodillos en línea montados sobre un soporte escalonado para fijar sobre el suelo. Facilitan la entrada o la salida del cable de la arqueta

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA