ANGUILA - Triple Lazo de Acero de enganche Ø6mm M5

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Triple Lazo de Acero de enganche Ø6mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Forma - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43001003

Ref.Sonepar

183290

EAN

8436030175739

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Forma de la cabeza:

Otros

Forma:

Otros

Conexión de rosca:

Diámetro de bobina/anillo:

6 mm

Triple lazo de acero de enganche, Ø 6mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA