ANGUILA - WINDER + Anguila Max Bi-Nylon 4mm 22m Salmón - W15240022

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - WINDER + Anguila Max Bi-Nylon 4mm 22m Salmón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W15240022

Ref.Sonepar

590039

EAN

8436586260378

Enrollador Universal Anguila Winder para guías pasacables Anguila Doméstico + Guía pasa-cables de By-Nylon monofilamento de Ø 4 mm y 22 metros de longitud, color salmón, provisto con terminales mixtos y accesorios suministrados: cabeza guía flexible tracción fija de 8 mm Ø cabeza guía flexible estándar, dos anillas de enganche y un manguito de unión. El By-Nylon es un material con mejor comportamiento frente al rozamiento respeto al Nylon, aun así adquiere originalmente la forma en espiral por lo que ejerce una menor fuerza de empuje, no siendo aconsejable su utilización en distancias superiores a los 20 o 25 metros.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA