APC by Schneider Electric - 2 GUIAS ENT.LATERAL PLACA A1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 988 mm
Altura - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSMPSE10
Ref.Sonepar
962701
EAN
3606485132198
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
988 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
74 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


