APC by Schneider Electric - 2 JUNTAS CEPILLO PANEL LATERAL RACK 1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 35 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 1000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECPL1000
Ref.Sonepar
963344
EAN
3606480174070
Modelo:
Otros
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
1000 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Juego de juntas de cepillo para panel lateral de rack, diseñado para la gestión de cables en armarios Schneider Electric. Permite el paso de cables manteniendo la protección frente a polvo y mejorando la organización interna.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


