APC by Schneider Electric - 2 LISTONES EMBELLECEDORES 42U PASACABLES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPV42
Ref.Sonepar
961544
EAN
3606480173998
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
90 mm
Altura:
1735 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7011
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


