APC by Schneider Electric - 2 Paredes laterales P IP55 asoc.prof 400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
121 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08756
Ref.Sonepar
992411
EAN
3606481877864
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
40
Con cierre:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


