APC by Schneider Electric - Accesorio montaje Armario Netshelter 0U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 113 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7711
Ref.Sonepar
321609
EAN
731304255864
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
113 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


