APC by Schneider Electric - Actassi - perforated tray - 1U - depth 600 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Profundidad - 600 mm
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBBT1U40P
Ref.Sonepar
992829
EAN
3606480172458
Modelo:
Placa base
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Actassi - perforated tray - 1U - depth 600 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


