APC by Schneider Electric - ACTUADOR 3 PUNTOS A 230VCA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 230 V CA
Señal de control - Tres puntos
Modelo - Lineal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800460000
Ref.Sonepar
827134
EAN
3606489659417
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
230 V CA
Señal de control:
Tres puntos
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Conexión de la válvula de cierre:
Otros
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
sí
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
no
Con indicador de ajuste mecánico:
no
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
27 s
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
1500 N
Longitud de carrera:
52 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
no
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP40
Max. consumo eléctrico:
12 VA
Humedad relativa admisible:
0...90 %
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Altura:
227 mm
Anchura:
230 mm
Profundidad:
195 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


