APC by Schneider Electric - Adaptador juego barras NSX400/630 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Anchura de adaptador - 139 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432623
Ref.Sonepar
937813
EAN
3606480022487
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
139 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


