APC by Schneider Electric - ALARMA ELECTRONICA DIN96 VOZ NEGRO N - XVSV9MBN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...230 V
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.1 A
Potencia - 10 W
Ruido - 97 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVSV9MBN
Ref.Sonepar
1117254
EAN
3606480623912
Tensión nominal desde/hasta:
100...230 V
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.1 A
Potencia:
10 W
Ruido:
97 dB
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Generador de sonido
Tipo de señal acústica:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
no
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Con detección de manipulación:
no
Protección contra vandalismo:
no
Con contacto:
sí
Acorde a EN 54-23:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


