APC by Schneider Electric - APC EASY UPS 2200VA, 230V, AVR, SCHUKO S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2510 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BVX2200LI-GR
Ref.Sonepar
801513
EAN
731304404620
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1200 W
Potencia aparente de salida:
2200 VA
Consumo potencia:
23.6 W
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
190 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
390 mm
Peso:
12.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
0 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.54
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


