APC by Schneider Electric - APC Easy UPS On-Line SRV 19 Rail Kit 900mm Depth
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 58.5 mm
Altura - 88 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRVRK2
Ref.Sonepar
1164948
EAN
731304345251
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
58.5 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
90 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


