APC by Schneider Electric - APC Easy UPS On-Line SRV RM 72V Battery Pack for 2/3 kVA Ext. Runtime Model
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 12
Modelo - Otros
Tensión nominal - 72 V
Capacidad - 18000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRV72RLBP-9A
Ref.Sonepar
1300822
EAN
731304403067
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
72 V
Capacidad:
18000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
632 mm
Altura incluido el poste:
86 mm
Anchura:
438 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
42500 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


