APC by Schneider Electric - APC Easy UPS SRV 240V RM Pack de baterías para 6&10kVA Rack, modelo autonomía extendido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 20
Modelo - Otros
Tensión nominal - 240 V
Capacidad - 9000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRV240RLBP-9A
Ref.Sonepar
1205493
EAN
731304343356
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
20
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
240 V
Capacidad:
9000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
606 mm
Altura incluido el poste:
133 mm
Anchura:
438 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
60000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


