APC by Schneider Electric - APC NetShelter insonorizado, 17U, armario rack de servidor, 230 V, arce
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 3
Tipo de ventilación - Activo
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR4017IA
Ref.Sonepar
1145821
EAN
8499216729171
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
3
Tipo de ventilación:
Activo
Anchura:
750 mm
Altura:
1005 mm
Profundidad:
1130.4 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
17
Capacidad de carga máxima:
1500 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Un punto
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
sí
Con gestión cable vertical:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Modelo:
Con bastidor permanente
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


