APC by Schneider Electric - APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3PH, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309 - APDU10350ME

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3PH, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - Otros

  • Tamaño de montaje - 0 mm

  • Posición de montaje - Vertical

  • Conexión eléctrica - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

APDU10350ME

Ref.Sonepar

1224894

EAN

731304439714

Dimensión de montaje:

Otros

Tamaño de montaje:

0 mm

Posición de montaje:

Vertical

Conexión eléctrica:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de fases:

3

Longitud de cable:

1.8 m

Número de cortacircuitos en miniatura:

6

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de bases de conexión C13:

24

Número de bases de conexión C19:

24

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

0

Longitud:

75 mm

Anchura:

55 mm

Altura:

1780 mm

Profundidad:

75 mm

Corriente nominal:

30 A

Tensión de alimentación:

415 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Filtro de red:

no

Conmutable:

no

Con medida:

sí

Función de control:

sí

SNMP:

sí

Con visualizador:

sí

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

sí

Con fusible:

no

Medidor de amperios:

sí

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

sí

Color:

Negro

APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 3PH, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric