APC by Schneider Electric - APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 900mm w/ Sides Black
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Ninguno
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR3006
Ref.Sonepar
992793
EAN
8499214596508
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
600 mm
Altura:
925 mm
Profundidad:
900 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
18
Capacidad de carga máxima:
408.2 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Otros
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Otros
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Otros
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
sí
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Modelo:
Otros
Desmontable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


