APC by Schneider Electric - APC POWER STRIP L, IEC C14 TO 4 CEE/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de cableado
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 45 mm
Altura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PZ42IZ-GR
Ref.Sonepar
553017
EAN
731304336266
Tipo de accesorio:
Kit de cableado
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
285 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


