APC by Schneider Electric - APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE #113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Aplicación - Otros
Apropiado para varias aplicaciones - no
Apropiado para SAI - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APCRBC113
Ref.Sonepar
224436
EAN
9999902888230
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Aplicación:
Otros
Apropiado para varias aplicaciones:
no
Apropiado para SAI:
sí
Apropiado para unidad de recarga baterías:
no
Apropiado para telecomunicaciones:
no
Conexión frontal:
no
Tensión nominal:
24 V
Capacidad 15h:
7 Ah
Capacidad 20h:
7 Ah
Constante de Peukert:
0
Amplificadores de manivela fría según EN:
0 A
Amplificadores de manivela fría a SAE:
0 A
Conector:
Otros
Longitud:
152 mm
Anchura:
133 mm
Altura incluido el poste:
102 mm
Peso:
68 kg
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Resistencia anti incendios según UL94:
Otros
Esperanza de vida a 20 °C:
1 Year
Esperanza de vida certificada por Eurobat:
no
Número de ciclos para profundidad de descarga del 100%:
0
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 80%:
0
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 60%:
0
Número de ciclos hasta profundidad de descarga del 50%:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


