APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS 48V 3KW, 600WH LI BATTERY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Otros
Tensión nominal - 48 V
Capacidad - 864000 mAh
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
225 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XBP48RM1U2-LI
Ref.Sonepar
832660
EAN
8499211992877
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
48 V
Capacidad:
864000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
536 mm
Altura incluido el poste:
44 mm
Anchura:
432 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
12000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


