APC by Schneider Electric - APC Smart-UPS Accessories RT 19 Rail Kit for XLBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 410 mm
Altura - 89.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRTGRK2
Ref.Sonepar
1139425
EAN
731304412007
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
410 mm
Altura:
89.2 mm
Profundidad:
634 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Kit de raíles para sistemas APC Smart-UPS, diseñado para montaje de baterías externas en racks de 19 pulgadas.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


