APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS RT 19" RAIL KIT FOR 5K/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 73.5 mm
Altura - 44.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRTGRK1
Ref.Sonepar
1071061
EAN
731304411994
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
73.5 mm
Altura:
44.5 mm
Profundidad:
468 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
20000 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


