APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS RV 6000VA 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS RV 6000VA 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 230...230 V

  • Frecuencia primaria - 40...70 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 220...240 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SRV6KI

Ref.Sonepar

842486

EAN

8499212192085

Intervalo de tensión primaria:

230...230 V

Frecuencia primaria:

40...70 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

220...240 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

6000 W

Potencia aparente de salida:

6000 VA

Consumo potencia:

6000 W

Interfaz USB:

sí

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

sí

Tipo de tensión:

CA

Altura:

685 mm

Anchura:

190 mm

Profundidad:

374 mm

Peso:

54 kg

Tiempo de transición para carga total:

4 min

Control de red:

sí

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

1 %

Factor de potencia de salida:

1

Eficiencia general:

94 %

Eficiencia en modo ecológico:

98 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

sí

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

Sai APC Smart-UPS RV 6000VA 230V

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric