APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS SRT 192V 5KVA AND 6KVA RM - SRT192RMBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 16
Modelo - Otros
Tensión nominal - 192 V
Capacidad - 5000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRT192RMBP
Ref.Sonepar
323199
EAN
8499212154212
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
16
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
192 V
Capacidad:
5000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
683 mm
Altura incluido el poste:
432 mm
Anchura:
130 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
91000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


