APC by Schneider Electric - APC SMART-UPS SRT 3000VA RM 230V NETWORK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRT3000RMXLI-NC
Ref.Sonepar
616330
EAN
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
2700 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Consumo potencia:
2700 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
85 mm
Anchura:
432 mm
Profundidad:
635 mm
Peso:
31.3 kg
Tiempo de transición para carga total:
3.58 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0.02 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
88 %
Eficiencia en modo ecológico:
94 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
2
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


