APC by Schneider Electric - AR8006A SOPORTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 51 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 620 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 51 mm
Anchura - 51 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8006A
Ref.Sonepar
963914
EAN
731304234685
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
51 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
620 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
51 mm
Anchura:
51 mm
Altura:
620 mm
Profundidad:
51 mm
Capacidad de carga máxima:
90 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


