APC by Schneider Electric - Armario de baterías clásico Easy UPS 3M con baterías, IEC, 1000 mm de ancho - Config. E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 2004 mm
Altura - 1895 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3MCBC10E
Ref.Sonepar
1157236
EAN
731304363149
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
2004 mm
Altura:
1895 mm
Profundidad:
845 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


