APC by Schneider Electric - Armario de baterías clásico Galaxy VS con baterías, IEC, 1000 mm de ancho - Config. A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 1010 mm
Altura - 1900 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSCBC10A2
Ref.Sonepar
915104
EAN
8499213468479
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
1010 mm
Altura:
1900 mm
Profundidad:
845 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


