APC by Schneider Electric - Armario de baterías vacío, 700mm de ancho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 700 mm
Altura - 1970 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVEBC7
Ref.Sonepar
992232
EAN
731304342847
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
700 mm
Altura:
1970 mm
Profundidad:
850 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


