APC by Schneider Electric - Armario NetShelter SX 48U 800mmx1200mm blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Ninguno

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno

  • Número de puertas - 2

  • Tipo de ventilación - Ninguno

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR3387W

Ref.Sonepar

886087

EAN

731304332633

Nivel 19 pulgadas:

Ninguno

Riel de perfil de 19 pulgadas:

Ninguno

Número de puertas:

2

Tipo de ventilación:

Ninguno

Anchura:

800 mm

Altura:

2258 mm

Profundidad:

1200 mm

Dimensión modular:

Otros

Número de unidades de altura:

48

Capacidad de carga máxima:

1701 kg

Con placa de techo:

Con toma a tierra:

no

Con puerta frontal:

Material puerta frontal:

Otros

Sistema de bloqueo puerta frontal:

Otros

Con puerta trasera:

Material puerta trasera:

Otros

Sistema de bloqueo puerta trasera:

Otros

Con puerta vidriada:

no

Con pared lateral:

Con enchufe:

Con gestión cable vertical:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Modelo:

Otros

Desmontable:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Armario NetShelter SX 48U 800mmx1200mm blanco

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric