APC by Schneider Electric - Armario para rack de montaje en pared NetShelter de APC, 12 U, profundidad de servidor con bisagras única

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Armario para rack de montaje en pared NetShelter de APC, 12 U, profundidad de servidor con bisagras única

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR112SH6

Ref.Sonepar

1336006

EAN

731304402725

Ideal para establecimientos comerciales, sanitarios y educativos, este bastidor de montaje en pared ofrece una solución eficaz para instalar servidores y equipos de red para aplicaciones informáticas avanzadas. Este armario rack se puede montar en la pared, es ideal para zonas con espacio de suelo limitado y está diseñado específicamente para servidores y conmutadores de red y paneles de conexiones. La puerta del armario es reversible y es compatible con la actualización de seguridad Netbotx de APC para proporcionar acceso remoto, videovigilancia y supervisión ambiental (se vende por separado). La bandeja de ventiladores de 120 V opcional puede montarse en la parte superior o inferior (se vende por separado) Tanto la parte superior como la inferior cuentan con orificios ciegos de 1/2U de espacio de montaje para accesorios. Y varios modelos Smart-UPS de APC de perfil bajo facilitan la integración y el montaje del SAI. Armario de montaje en pared 12U, rango de profundidad de montaje de 2,87 a 20,8 pulgadas, capacidad de peso de 200 lb, ancho de rack de 19«», se envía completamente montado, ventilado con opciones de integración de accesorios, 5 años de garantía APC.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric