Fin de vida

APC by Schneider Electric - ARRANC.COFRE SECC.220V-11KW 230V 50/60 - LE6D18P7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LE6D18P7

Ref.Sonepar

1101657

EAN

3389110630299

TeSys LE, Arrancador cerrado estrella-triángulo , 18A, Bobina 230 V CA. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LE - nombre corto del dispositivo: LE6D - material: policarbonato - categoría de empleo: AC-3 - composición de equipos: desconector de fusible, mechanical interlock, star-delta contactors, thermal overload relay pedir por separado - potencia del motor en kW: 11 kW en 220 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz, 22 kW en 415 V CA 50/60 Hz, 22 kW en 440 V CA 50/60 Hz - tipo de control: pulsador Inicio verde I, pulsador stop/reset rojo O.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric