APC by Schneider Electric - Atmósfera explosiva - led blanco luz piloto 24 240v - XB4BVBM1GEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Blanco
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BVBM1GEX
Ref.Sonepar
1235087
EAN
3606489486068
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Blanco
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
24...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
46.2 mm
Altura métrica de la apertura:
30 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


