APC by Schneider Electric - AUT.NS 1000N 50KA 4P 1000A FJO.MAN.2.0A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kAEspecificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 600...10000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C100N42AFM
Ref.Sonepar
1119369
EAN
3606482097940
Intensidad permanente nominal Iu:
1000 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
400...1000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
600...10000 A
Pérdida de potencia:
88 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40


