Fin de vida

APC by Schneider Electric - BACK PRO 1600VA SINEW 8 OUT AVR LCD INT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - BACK PRO 1600VA SINEW 8 OUT AVR LCD INT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 230...230 V

  • Frecuencia primaria - 50...60 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 230...230 V

  • Frecuencia secundaria - 50...50 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BR1600SI

Ref.Sonepar

774042

EAN

731304346920

Intervalo de tensión primaria:

230...230 V

Frecuencia primaria:

50...60 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

230...230 V

Frecuencia secundaria:

50...50 Hz

Potencia efectiva de salida:

960 W

Potencia aparente de salida:

1600 VA

Consumo potencia:

960 W

Interfaz USB:

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CA

Altura:

260 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

368 mm

Peso:

12.1 kg

Tiempo de transición para carga total:

3.36 min

Control de red:

no

Tecnología ISV:

Línea interactiva

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

0 %

Factor de potencia de salida:

0.6

Eficiencia general:

0 %

Eficiencia en modo ecológico:

0 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

C14

Número de conexiones de salida C13:

8

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

Este Back-UPS Pro de APC ofrece una protección de alimentación premium para sistemas informáticos de alto rendimiento, routers/módems, dispositivos de almacenamiento externos, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos en tu hogar o empresa. El SAI para torre de 1600 VA tiene 8 salidas totales, 6 de las cuales son de reserva de batería y protección contra sobretensiones, y 2 son solo de protección contra sobretensiones. Tiene un pico de energía de 509 julios. Tiene 2 puertos USB (Tipo A + C) para la carga inteligente de dispositivos personales. Su autonomía a 100 vatios es de 1 hora y 18 minutos. Sus dimensiones son 26 x 10 x 36,8 cm, y pesa 12,1 kg. La familia Back-UPS Pro ofrece protección de alimentación garantizada para sistemas informáticos de alto rendimiento, routers, dispositivos de almacenamiento externos, consolas de juegos y otros dispositivos electrónicos domésticos y empresariales. Este SAI tiene una garantía de 2 años y certificación de producto CE. Es compatible con una batería dedicada sustituible por el usuario, y el cartucho de batería de reemplazo de APC ayuda a restaurar el rendimiento del SAI a las especificaciones originales.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric